Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z1716 Arkitektonisk bult i rostfritt stål Knapp 1/2 x 2 1 / 2in | AB6BCP 20X888

APPROVED VENDOR Z1716 arkitektonisk bult i rostfritt stål 1/2 x 2 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BCP Modell: Z1716Korsreferens: 20X888
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Fathuvud Dia.7 / 8 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd2.5 "
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range2.5 "
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek3 / 8-16
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1716 arkitektonisk bult i rostfritt stål 1/2 x 2 1/2 tum
843SEK /enhet