Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z2316 Thumb Screw Knurled 8-32x9/16 L Steel | AE6DVQ 5RA36

APPROVED VENDOR Z2316 Tumskruv räfflade 8-32x9/16 L stål

Finns i lager
Artikel: AE6DVQ Modell: Z2316Korsreferens: 5RA36
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Head Typräfflade
Längd9 / 16 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetB68 till B71
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd3 / 32 "
System för mätningInch
Draghållfasthet57,000
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead TjocklekHead TypHuvudets breddArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR PTS1500-SL Tumskruv räfflad 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassive5 / 8 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "861SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PTS2000-SL Tumskruv räfflad 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassive7 / 16 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv2"948SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4047-1500-SL Tumskruv räfflad 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassive3 / 4 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z2316 Tumskruv räfflade 8-32x9/16 L stål
92SEK /enhet