Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z4182-SS Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Hex 5/16 X 1 Inch, 2PK | AA9ZFU 1JYN4

APPROVED VENDOR Z4182-SS arkitektonisk bult Rostfritt stål Hex 5/16 X 1 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZFU Modell: Z4182-SSKorsreferens: 1JYN4
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
245SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Fathuvud Dia.1 / 2 "
Fathuvudets höjd3 / 16 "
Piplängd1"
Tråddjup3 / 8 "
Drivstorlek1 / 2 "
FinishEnkel
Grip Range1"
Head StyleHex
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z4182-SS arkitektonisk bult Rostfritt stål Hex 5/16 X 1 tum, 2PK
245SEK /packa