Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT LEVERANTÖR Z4301-CU Bindande skruvfack spår 8-32 x 1/4 tum | AA9ZGC 1JYP3

APPROVED VENDOR Z4301-CU Bindande skruv truss slitsad 8-32 x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9ZGC Modell: Z4301-CUKorsreferens: 1JYP3
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
250SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.13 / 32 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head StyleTruss
MaterialKoppar
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7415338050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z4301-CU Bindande skruv truss slitsad 8-32 x 1/4 tum
250SEK /enhet