Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z5215 Architect Bolt 1 / 4-20 | AE4PJV 5MB82

APPROVED VENDOR Z5215 Arkitektbult 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AE4PJV Modell: Z5215Korsreferens: 5MB82
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk bult
Fat Dia.3 / 8 "
Fathuvud Dia.9 / 16 "
Fathuvudets höjd5 / 32 "
Piplängd1 9 / 16 "
Tråddjup1"
VäxeltypInte slitsad
Finishzink
Head StyleTruss
MaterialStål
Rockwell HårdhetB55
Skruvhuvud Dia.15 / 32 "
Skruvhuvudets höjd0.153 "
SkruvmaterialStål
Skruvgängans längd1"
Draghållfasthet47000 psi
Tråd storlek1 / 4-20
Typräfflade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z5215 Arkitektbult 1/4-20
61SEK /enhet