Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z8893-HDG fyrkantig bricka Galvaniserad passar 3/4 tum | AB8MVF 26L111

APPROVED VENDOR Z8893-HDG fyrkantig bricka galvaniserad Passar 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB8MVF Modell: Z8893-HDGKorsreferens: 26L111
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig tvättmaskin
Ungefär. Pkg. Antal1
FärgSilver
FinishGalvaniserad
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.4"
Package Vikt1.07
Rockwell HårdhetB40
Storlek3 / 4 "
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.031
TypEnkel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z8881-HDG Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 5/8 In | AB8MUY 26L104 Z8881-HDGGalvaniserad5 / 8 "11 / 16 "3"0.61B405 / 8 "1 / 4 "331SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8947G Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 3/4 In | AB8MUZ 26L105 Z8947GGalvaniserad3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "3 / 16 "333SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8948G Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 3/4 In | AB8MVA 26L106 Z8948GGalvaniserad3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "345SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8882-HDG Fyrkantig bricka varmförzinkad Passar 3/4 in | AB8MVB 26L107 Z8882-HDGVarmt förzinkat3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "331SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR Z8883-HDG Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 7/8 In | AB8MVC 26L108 Z8883-HDGGalvaniserad7 / 8 "15 / 16 "3"0.61B407 / 8 "1 / 4 "336SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8892-HDG Fyrkantig bricka Galvaniserad Passar 5/8 In | AB8MVD 26L109 Z8892-HDGGalvaniserad5 / 8 "11 / 16 "4"1.07B405 / 8 "1 / 4 "418SEK
GODKÄND LEVERANTÖR Z8884-HDG Fyrkantig bricka galvaniserad Passar 1 in | AB8MVE 26L110 Z8884-HDGGalvaniserad1"1-1 / 16 "3"0.61B401"1 / 4 "328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z8893-HDG fyrkantig bricka galvaniserad Passar 3/4 tum
316SEK /enhet