Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z8954G Fyrkantig bricka Tjock galvaniserad passar 1/2 tum | AE6GDX 5RU26

APPROVED VENDOR Z8954G fyrkantig bricka Tjock galvaniserad Passar 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE6GDX Modell: Z8954GKorsreferens: 5RU26
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock fyrkantig bricka
FinishGalvaniserad
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.9 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.030 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE Z8960G Fyrkantig bricka Tjock galvaniserad passar 7/8 tum | AE6GEG 5RU35 Z8960G7 / 8 "15 / 16 "123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z8954G fyrkantig bricka Tjock galvaniserad Passar 1/2 tum
143SEK /enhet