Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9094 Flat Washer Thick Black Oxide Fits #10, 25PK | AE6GET 5RU45

APPROVED VENDOR Z9094 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar #10, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6GET Modell: Z9094Korsreferens: 5RU45

Få det Maj 8, Onsdag
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar#10
Inuti Dia.13 / 64 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Rockwell HårdhetC40
Tjocklek3 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9094 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar #10, 25PK
75SEK /packa