Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9097BR Flat Washer Thick Brass Fits 3/8 Inch, 5PK | AE6GFD 5RU55

APPROVED VENDOR Z9097BR Plattbricka Tjock mässing Passar 3/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6GFD Modell: Z9097BRKorsreferens: 5RU55
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
170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialMässing
Utanför Dia.7 / 8 "
Rockwell HårdhetB55
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9097BR Plattbricka Tjock mässing Passar 3/8 tum, 5PK
170SEK /packa