Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9099 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 1/2 Inch, 25PK | AE6GFH 5RU59

APPROVED VENDOR Z9099 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar 1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6GFH Modell: Z9099Korsreferens: 5RU59
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1.125 "
Rockwell HårdhetC40
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9099 Flat Bricka Tjock Svart Oxid Passar 1/2 tum, 25PK
177SEK /packa