Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3G144 Styv pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AC9ERM

APPROVED VENDOR 3G144 Stel pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter

Finns i lager
Artikel: AC9ERM Modell: 3G144
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv pneumatisk hjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgWhite
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3"
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg220 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypA
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden10 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypB
Lager4
Däckfälg Dia.4-5 / 8 "
Däcktjocklek2"
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter9"
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1ULG9 Styv pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AB3NRP 1ULG90 till 299 pund200 lb.7.5 "BKnobbig6"2"-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1ULH6 Styv pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AB3NRW 1ULH6300 till 999 pund300 lb.10 "ASågtand9"3"423SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ULH8 Styv pneumatisk hjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AB3NRY 1ULH8300 till 999 pund350 lb.11 13 / 16 "ASågtand10 "3.75 "714SEK
GODKÄND SÄLJARE 3G148 Styv pneumatisk hjul 3-3 / 4 W 10 Diameter | AC9ERR 3G148300 till 999 pund350 lb.13 "BSågtand10 "3.75 "1 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3G144 Stel pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter
243SEK /enhet