Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9181-BEV Flat Bricka Fasad stål Passar 1/4 tum, 25PK | AE6GGT 5RU91

APPROVED VENDOR Z9181-BEV platt bricka fasat stål passar 1/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6GGT Modell: Z9181-BEVKorsreferens: 5RU91
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
158SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.5 / 8 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV platt bricka fasat stål passar 1/4 tum, 25PK
158SEK /packa