APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 1/2 Inch, 10PK | AE6HAE 5RY10

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 1/2 tum, 10PK

Artikel: AE6HAE Modell: Z9185-BEV-HKorsreferens: 5RY10

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1"
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 1/2 tum, 10PK