Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9185-BEV-SS Plattbricka fasat rostfritt stål Passar 1/2 tum, 2PK | AA9ZBX 1JYB5

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-SS Platt bricka fasat rostfritt stål Passar 1/2 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZBX Modell: Z9185-BEV-SSKorsreferens: 1JYB5
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
141SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1"
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-SS Platt bricka fasat rostfritt stål Passar 1/2 tum, 2PK
141SEK /packa