Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9188-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 7/8 Inch, 5PK | AE6HAL 5RY16

APPROVED VENDOR Z9188-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 7/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6HAL Modell: Z9188-BEV-HKorsreferens: 5RY16
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
394SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.29 / 32 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.1.75 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9188-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 7/8 tum, 5PK
394SEK /packa