Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9204SS Flat Washer Thick 18-8 Fits 1/2 Inch, 5PK | AE6HBH 5RY36

APPROVED VENDOR Z9204SS platt bricka tjock 18-8 Passar 1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6HBH Modell: Z9204SSKorsreferens: 5RY36
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
358SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tjock bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.125 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypExtra tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z9208SS Flat Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Ss Passar 1 In | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9204SS platt bricka tjock 18-8 Passar 1/2 tum, 5PK
358SEK /packa