Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9276 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 5/8 tum, 25PK | AE6HCV 5RY70

APPROVED VENDOR Z9276 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 5/8 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6HCV Modell: Z9276Korsreferens: 5RY70

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 043 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek7 / 32 "
Tjocktolerans+ 0.011 / -0.012 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.666
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9276 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 5/8 tum, 25PK
1 043 kr /packa