KERN AND SOHN MPB-seriens personliga golvvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 220 till 240V AC , Linjäritet: +/-0.2 kg , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Plattformshöjd: 300 mm , Plattformsbredd: 315 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Målad stål
StilModellPlattformsdjupVägningsplattformens måttPris (ex moms)
A
MPB 300K100P
55 mm315 x 300 x 55 mm5 532 SEK
B
MPB 300K100
60 mm315 x 300 x 60 mm3 029 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?