KERN AND SOHN UID-DM Series högupplösta pallvågar med dubbla intervall


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 110mm , Plattformsbredd: 1190 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 1195 x 840 mm , Inställningstid: 4 sek. , Enheter: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Material för vågplatta: Pulverlackerat stål , Vägningsytans djup: 840 mm , Vägningsytas bredd: 1195 mm
StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetVägningsplattformens måttPris (ex moms)
A
UID 600K-1DM
0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg100, 200 g, 100/200 g1195 x 840 x 110 mm18 968 SEK
B
UID 1500K-1DM
0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg200, 500 g, 200/500 g1190 x 840 x 110 mm18 672 SEK
C
UID 3000K-0DM
0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg500, 1000 g, 500/1000 g1190 x 840 x 110 mm18 672 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?