Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9431 Flat Bricka Slitsad Svart Oxid Passar 5/8in | AE6HDM 5RY86

APPROVED VENDOR Z9431 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 5/8in

Finns i lager
Artikel: AE6HDM Modell: Z9431Korsreferens: 5RY86
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar5 / 8 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.2.125 "
Rockwell HårdhetB49
Spårbredd21 / 32 "
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9431 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 5/8in
233SEK /enhet