Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9433 Flatbricka Slitsad svartoxid passar 3/4 tum | AE6HDN 5RY87

APPROVED VENDOR Z9433 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 3/4in

Finns i lager
Artikel: AE6HDN Modell: Z9433Korsreferens: 5RY87

Få det Maj 14, Tisdag
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.2.5 "
Rockwell HårdhetB49
Spårbredd25 / 32 "
Tjocklek7 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9433 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 3/4in
274SEK /enhet