Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9441 Flatbricka med slitsad svartoxid passar 1/2 tum | AE6HDV 5RY93

APPROVED VENDOR Z9441 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 1/2in

Finns i lager
Artikel: AE6HDV Modell: Z9441Korsreferens: 5RY93

Få det Maj 15, Onsdag
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlitsad bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB49
Spårbredd17 / 32 "
Tjocklek3 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9441 Platt bricka slitsad svart oxid Passar 1/2in
223SEK /enhet