Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN 162 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGP 4C538

BROAN NUTONE 162 Badrumsfläkt 70 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD6WGP Modell: 162Korsreferens: 4C538
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
1 529 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumsfläkt
Amps2.5
CFM @ 0.100-in. SP70
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.4"
Gallerlängd10-1 / 4 "
GallermaterialVit polymer
Gallerbredd10-1 / 4 "
VärmareJa - 1 glödlampor
Bostadshöjd6.375 "
Husets längd8.125 "
Husets material26 ga Stål
Husets bredd8.375 "
Hz60
MonteringsplatsTak
Nominellt RPM2500
Fas1
Kräver250W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.5
Spänning120V
Watt50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Värmewatt (250)
    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Nej)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddAmpsCFM @ 0.100-in. SPHzMonteringsplatsKräverSpänningWattPris
BROAN 673 Badrumsfläkt 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
BROAN 688 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tak eller vägg-120V-391SEK
BROAN 670 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tak eller vägg-120V55-
RFQ
BROAN 671 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tak eller vägg-120V-931SEK
BROAN 678 Badrumsfläkt 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tak100W glödlampa (100A-120V)120V42.41 254 kr
BROAN 164 Badrumsfläkt 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V451 984 kr
BROAN 750 Badrumsfläkt 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Tak2CUX8 100W glödlampa och 7C7-130V nattlampa120V-2 938 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 162 Badrumsfläkt 70 Cfm
1 529 kr /enhet