Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9458SET Sfärisk bricka 17/32 Id X1 1/8 Ytterdiameter, 2PK | AA9ZEJ 1JYH8

APPROVED VENDOR Z9458SET Sfärisk bricka 17/32 Id X1 1/8 Ytterdiameter, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZEJ Modell: Z9458SETKorsreferens: 1JYH8
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
181SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
Kvinnligt ID9 / 16 "
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Manligt ID17 / 32 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.1.125 "
Radie1.5 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek5 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9458SET Sfärisk bricka 17/32 Id X1 1/8 Ytterdiameter, 2PK
181SEK /packa