Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9930 Försänkt bricka #8 3/4 In Od, 5PK | AE6JCC 5TA58

APPROVED VENDOR Z9930 Försänkt bricka #8 3/4 In Od, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE6JCC Modell: Z9930Korsreferens: 5TA58
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
321SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkt bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar#8
Inuti Dia.3 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.3 / 4 "
Rockwell HårdhetB84
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9930 Försänkt bricka #8 3/4 In Od, 5PK
321SEK /packa