Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR ZA0108-SS32D Standoff Omgång 18-8 10-24 X 1 1/4, 2PK | AE3VXX 5GHN9

APPROVED VENDOR ZA0108-SS32D Standoff omgång 18-8 10-24 X 1 1/4, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3VXX Modell: ZA0108-SS32DKorsreferens: 5GHN9
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
690SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishSatin US32D
Längd1.25 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.3 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek10-24
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet80,000 psi
Tråddjup1 / 2 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0108-SS32D Standoff omgång 18-8 10-24 X 1 1/4, 2PK
690SEK /packa