Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0174-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 3, 2PK | AE3XFH 5GNK9

APPROVED VENDOR ZA0174-AL28 Standoff rund aluminium 5/16-18 X 3, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3XFH Modell: ZA0174-AL28Korsreferens: 5GNK9

Få det Maj 15, Onsdag
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
407SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishRensa anodiserad US28
Längd3"
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.3 / 4 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet55,000 psi
Tråddjup3 / 4 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0174-AL28 Standoff rund aluminium 5/16-18 X 3, 2PK
407SEK /packa