A B Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Länkhjul Material: Rostfritt stål , Kärnfärg: Silver , Kärnmaterial: Rostfritt stål , Ramfinish: Rostfritt stål , Rammaterial: Typ 304 rostfritt stål , Inre bulthålsavstånd: 3 x 3 " , belastningsbetyg: 800 lb. , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Icke-märkning: Nej , Utvändigt bulthålsavstånd: 2-5/8 x 3-5/8" , Tallrikstorlek: 4 x 4-1 / 2 " , Plåttjocklek: 1 / 4 " , Typ av tallrik: B , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Hjullager: Rostfri precisionskula , Hjulfärg: Silver , Hjulmaterial: Typ 303 rostfritt stål , Hjulbredd: 2"