Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0200-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 1/4, 2PK | AE3XJD 5GNZ0

APPROVED VENDOR ZA0200-AL28 Standoff rund aluminium 5/16-18 X 1/4, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3XJD Modell: ZA0200-AL28Korsreferens: 5GNZ0
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
228SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgSilver
FinishRensa anodiserad US28
Längd1 / 4 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.1.25 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Skruvstorlek5 / 16-18
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet55,000 psi
Tråddjup1 / 4 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0200-AL28 Standoff rund aluminium 5/16-18 X 1/4, 2PK
228SEK /packa