Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0260-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3ARF 5AGU7

APPROVED VENDOR ZA0260-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/2 X 7/16, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3ARF Modell: ZA0260-ALBLKKorsreferens: 5AGU7
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
620SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängningskeps
FärgSvart
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1.5 "
FinishSvart anodiserat
Höjd7 / 16 "
MaterialAluminium
Draghållfasthet55,000 psi
TypPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Höjdstolerans (+/- 0.010 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0260-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/2 X 7/16, 2PK
620SEK /packa