Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0261-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 1 1/2 X 1/2, 2PK | AE3ARG 5AGU8

APPROVED VENDOR ZA0261-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/2 X 1/2, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3ARG Modell: ZA0261-ALBLKKorsreferens: 5AGU8
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
703SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängningskeps
FärgSvart
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1.5 "
FinishSvart anodiserat
Höjd1 / 2 "
MaterialAluminium
Draghållfasthet55,000 psi
TypPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Höjdstolerans (+/- 0.010 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0261-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/2 X 1/2, 2PK
703SEK /packa