APRILAIRE 700M Luftfuktare med hel hemdrivning 0.8a | AG2NGK 31TP31

APRILAIRE 700M luftfuktare för hela hemmet Fläktdriven 0.8a

Finns i lager
Artikel: AG2NGK Modell: 700MKorsreferens: 31TP31

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHela luftfuktaren
Förstärkare AC0.8
FärgVit / Grå
Ledningslängd6ft.
Djup10-5 / 16 "
Avloppstyp1/2 "ID-slang
Fläkt CFM270 cfm
Höjd18 "
Max. Kvadratisk fotkapacitet5000
MonteringstypPlenum
NEMA Plug-konfigurationJordad
Antal hastigheter1
Ersättning WickWick Model # 35
KräverMatningsslang, förbikopplingskanal, dräneringsslang
TypFläktdriven
Spänning120
Garanti5 år.
Watt100
Bredd15 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0605
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8479891000

Produktinformation:

    • Rensning krävs utanför (16 ")
    • Plenumöppning krävs (14.8 "H x 14.8" W)
    • Wick Treated With (Keramisk beläggning)

Produktvarianter

ProduktModellKräverFörstärkare ACDjupTypSpänningWattBreddAvloppstypPris
APRILAIRE 400 Hela luftfuktaren 24v 10-3 / 8 tum djup | AG2NGC 31TP24 400Matningsslang, förbikopplingskanal, dräneringsslang0.510.375 "Töm förbikoppling242.315.5 "1/2 "ID-slang6 067 kr
APRILAIRE 400M Hela luftfuktaren 24v 10-5 / 16 tum djup | AG2NGD 31TP25 400MMatningsslang, förbikopplingskanal, dräneringsslang0.510-5 / 16 "Töm förbikoppling242.315.5 "1/2 "ID-slang4 801 kr
APRILAIRE 500 Hela luftfuktaren 13 tum Höjd x 15-1 / 2 tum Bredd | AG2NGE 31TP26 500Matningsslang, förbikopplingskanal, dräneringsslang0.510-5 / 16 "Töm förbikoppling242.315.5 "1/2 "ID-slang4 659 kr
APRILAIRE 500M Hela luftfuktaren 3000 kvm. Fötter | AG2NGF 31TP27 500MMatningsslang, förbikopplingskanal, dräneringsslang0.510-5 / 16 "Töm förbikoppling242.315.5 "1/2 "ID-slang3 862 kr
APRILAIRE 600 Hela luftfuktaren 15-13 / 16 tum höjd | AG2NGG 31TP28 600Matningsslang, förbikopplingskanal, dräneringsslang0.510-5 / 16 "Töm förbikoppling242.315.5 "1/2 "ID-slang5 342 kr
APRILAIRE 600M Hela luftfuktaren Drain Bypass 0.5a | AG2NGH 31TP29 600MMatningsslang, förbikopplingskanal, dräneringsslang0.510-5 / 16 "Töm förbikoppling242.315.5 "1/2 "ID-slang4 198 kr
APRILAIRE 700 Hela luftfuktaren 3000 kvm. Fötter 120v | AG2NGJ 31TP30 700Matningsslang, förbikopplingskanal, dräneringsslang0.810-5 / 16 "Fläktdriven12010015 29 / 32 "1/2 "ID-slang7 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APRILAIRE 700M luftfuktare för hela hemmet Fläktdriven 0.8a
6 887 kr /enhet