Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUATROL SÄKERHETSVENTIL 89D2-125 Säkerhetsventil 1-1/4 x 1-1/2 125psi | AC8YBC 3ERZ5

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-125 säkerhetsventil 1-1/4 x 1-1/2 125psi

Finns i lager
Artikel: AC8YBC Modell: 89D2-125Korsreferens: 3ERZ5
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
3 572 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck125 psi
Inloppsstorlek1.25 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden8.5 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 300 psi
SittmaterialBronze
Vårmaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 406 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenPris
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 89A2-15 Säkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tum 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "2 084 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 89B2-15 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tum 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"2 256 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 89C2-15 Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 tum 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "2 785 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 89D2-15 Säkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tum 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "3 572 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 89E2-15 Säkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "3 998 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 89F2-15 Säkerhetsavlastningsventil 2 x 2-1/2 tum 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "5 981 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 89A2-25 Säkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tum 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "2 084 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-125 säkerhetsventil 1-1/4 x 1-1/2 125psi
3 572 kr /enhet