Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235804 Insexskruv, Grade 8, 7/16-14 X 5 Storlek, 5Pk | AE3HXT 5DJW9

ARMOR COAT UST235804 Insexskruv, Grade 8, 7/16-14 X 5 Storlek, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HXT Modell: UST235804Korsreferens: 5DJW9
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
271SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishPansarrock
Grade8
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet5"
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek7 / 16-14
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235804 Insexskruv, Grade 8, 7/16-14 X 5 Storlek, 5Pk
271SEK /packa