Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235905 Standard Socket Cap Screw, 10-24 X 1/2 Size, 100Pk | AE7JUM 5YNA3

ARMOR COAT UST235905 Standard Socket Cap Skruv, 10-24 X 1/2 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JUM Modell: UST235905Korsreferens: 5YNA3
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
391SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek10-24
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishPansarrock
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek10-24
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235905 Standard Socket Cap Skruv, 10-24 X 1/2 Storlek, 100Pk
391SEK /packa