Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST235914 Standard Socket Cap Screw, 10-24 X 2-1/4 Storlek, 25Pk | AE7JUR 5YNA7

ARMOR COAT UST235914 Standard Socket Cap Screw, 10-24 X 2-1/4 Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JUR Modell: UST235914Korsreferens: 5YNA7
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
443SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek10-24
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishPansarrock
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek10-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST235914 Standard Socket Cap Screw, 10-24 X 2-1/4 Storlek, 25Pk
443SEK /packa