Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST236039 Platt bricka passar, 1/4 storlek, 100Pk | AE3HZJ 5DKA7

ARMOR COAT UST236039 Platt bricka passar, 1/4 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZJ Modell: UST236039Korsreferens: 5DKA7
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
116SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek1 / 4 "
Tjocklek5 / 64 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST236039 Platt bricka passar, 1/4 Storlek, 100Pk
116SEK /packa