Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST236040 Flat Washer Fits, 5/16 Size, 50Pk | AE3HZK 5DKA8

ARMOR COAT UST236040 Platt bricka passar, 5/16 Storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZK Modell: UST236040Korsreferens: 5DKA8
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
56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.11 / 16 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek5 / 16 "
Tjocklek3 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST236040 Platt bricka passar, 5/16 Storlek, 50Pk
56SEK /packa