Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST236041 Flat Bricka Passar, 3/8 Storlek, 50Pk | AE3HZL 5DKA9

ARMOR COAT UST236041 Platt bricka passar, 3/8 Storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZL Modell: UST236041Korsreferens: 5DKA9

Få det Maj 7, Tisdag
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
74SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.13 / 16 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek3 / 8 "
Tjocklek3 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST236041 Platt bricka passar, 3/8 Storlek, 50Pk
74SEK /packa