Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST236045 Flat Washer, Fits 3/4 Inch Size, 20Pk | AE3HZQ 5DKC3

ARMOR COAT UST236045 Platt bricka, passar storlek 3/4 tum, 20Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZQ Modell: UST236045Korsreferens: 5DKC3
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
91SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek3 / 4 "
Tjocklek9 / 64 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST236045 Platt bricka, passar storlek 3/4 tum, 20Pk
91SEK /packa