Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST237573 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 X 3/4 Size, 100Pk | AE3HVQ 5DJR1

ARMOR COAT UST237573 Insexskruv, klass 8, 1/4-20 X 3/4 storlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3HVQ Modell: UST237573Korsreferens: 5DJR1
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
288SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPansarrock
Grade8
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDCA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST237573 Insexskruv, klass 8, 1/4-20 X 3/4 storlek, 100pk
288SEK /packa