Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST237824 Flat Washer, Fits 5/8 Inch Size, 25Pk | AE3HZX 5DKC9

ARMOR COAT UST237824 Platt bricka, passar storlek 5/8 tum, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZX Modell: UST237824Korsreferens: 5DKC9

Få det Maj 14, Tisdag
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1.75 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek5 / 8 "
Tjocklek5 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.738
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST237824 Platt bricka, passar storlek 5/8 tum, 25Pk
202SEK /packa