Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST237825 Flat Washer, Fits 3/4 Inch Size, 20Pk | AE3HZY 5DKD0

ARMOR COAT UST237825 Platt bricka, passar storlek 3/4 tum, 20Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZY Modell: UST237825Korsreferens: 5DKD0

Få det Maj 16, Torsdag
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
262SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek3 / 4 "
Tjocklek5 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8505
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST237825 Platt bricka, passar storlek 3/4 tum, 20Pk
262SEK /packa