ARMOURED TEXTILES G56H2FX4100N Attack Line Fire Slang 100 fot Längd 330 Psi | AA2UPW 11C291

ARMORED TEXTILES G56H2FX4100N Attack Line Brandslang 100 fot Längd 330 Psi

Finns i lager
Artikel: AA2UPW Modell: G56H2FX4100NKorsreferens: 11C291

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAttack Line Fire Slang
Sprängtryck900 psi
FärgGul
Kopplingsskålstorlek1-1 / 2 "
KopplingsmaterialAluminium
Slang inuti Dia.2"
Slanglängd100ft.
Slangtyp4-Layer
Jacka MaterialGummi
FodermaterialGummi
Test tryck600 psi
GängtypNH
Arbetstryck330 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod5909002000
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgSlang inuti Dia.SlanglängdJacka MaterialFodermaterialArbetstryckPris
ARMORED TEXTILES G56H15FX4100N Attack Line Fire Slang Gul 100 fot Längd | AA2UPR 11C287 G56H15FX4100N900 psiGul1.5 "100ft.GummiGummi330 psi6 425 kr
ARMORED TEXTILES G56H15FX450N Attack Line Fire Slang Gul 50 fot längd | AA2UPT 11C288 G56H15FX450N900 psiGul1.5 "50ft.GummiGummi330 psi3 513 kr
ARMORED TEXTILES G56H175FX4100N Attack Line Fire Slang 330 Psi 100 fotlängd | AA2UPU 11C289 G56H175FX4100N900 psiGul1.75 "100ft.GummiGummi330 psi7 183 kr
ARMOURED TEXTILES G56H175FX450N Attack Line Fire Slang 330 Psi Gul | AA2UPV 11C290 G56H175FX450N900 psiGul1.75 "50ft.GummiGummi330 psi3 992 kr
ARMERADE TEXTILER G56H2FX450N Attack Line Fire Slang Gul 330 Psi | AA2UPX 11C292 G56H2FX450N900 psiGul2"50ft.GummiGummi330 psi4 750 kr
ARMORED TEXTILES G56H25FX4100N Attack Line Fire Slang 100 fot Längd 330 Psi | AA2UPY 11C293 G56H25FX4100N900 psiGul2.5 "100ft.GummiGummi330 psi8 987 kr
ARMOURED TEXTILES G56H25FX450N Attack Line Fire Slang 50 fot Längd 330 Psi | AA2UPZ 11C294 G56H25FX450N900 psiGul2.5 "50ft.GummiGummi330 psi4 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMORED TEXTILES G56H2FX4100N Attack Line Brandslang 100 fot Längd 330 Psi
8 920 kr /enhet