Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 104404 Monteringsfäste L Typ för AE8ELK | AE8EMA 6CRP4

ARO 104404 Monteringsfäste L Typ För AE8ELK

Finns i lager
Artikel: AE8EMA Modell: 104404Korsreferens: 6CRP4

Få det Maj 16, Torsdag
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
387SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsbygel
Mitthål1.461 In.
Passar1500 serien
För användning på1500-serien regulatorer
För användning med modellnummerR37231-600
Höjd0.827 "
Längd2.24 "
MaterialStål
TypL-typ
Bredd2.65 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarFör användning påHöjdLängdBreddPris
ARO 104403 Monteringsfäste L Typ för AE8ELJ | AE8ELZ 6CRP3 1044031000 serien1000-serien regulatorer0.89 "2.16 "2.4 "374SEK
ARO 104405 Monteringsfäste L Typ för AE8ELL | AE8EMB 6CRP5 1044052000 serien2000-serien regulatorer0.9 "2.75 "3.1 "517SEK
ARO 104406 Monteringsfäste L Typ för AE8ELM | AE8EMC 6CRP6 1044063000 serien3000-serien regulatorer1.5 "3.54 "4.27 "581SEK
ARO 116808 Kort L monteringsfäste | CJ3HZU 2F807 116808-----652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 104404 Monteringsfäste L Typ För AE8ELK
387SEK /enhet