Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 104405 Monteringsfäste L Typ för AE8ELL | AE8EMB 6CRP5

ARO 104405 Monteringsfäste L Typ För AE8ELL

Finns i lager
Artikel: AE8EMB Modell: 104405Korsreferens: 6CRP5
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
517SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsbygel
Mitthål1.673 In.
Passar2000 serien
För användning på2000-serien regulatorer
För användning med modellnummerR37341-600
Höjd0.9 "
Längd2.75 "
MaterialStål
TypL-typ
Bredd3.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarFör användning påHöjdLängdBreddPris
ARO 104403 Monteringsfäste L Typ för AE8ELJ | AE8ELZ 6CRP3 1044031000 serien1000-serien regulatorer0.89 "2.16 "2.4 "374SEK
ARO 104404 Monteringsfäste L Typ för AE8ELK | AE8EMA 6CRP4 1044041500 serien1500-serien regulatorer0.827 "2.24 "2.65 "387SEK
ARO 104406 Monteringsfäste L Typ för AE8ELM | AE8EMC 6CRP6 1044063000 serien3000-serien regulatorer1.5 "3.54 "4.27 "581SEK
ARO 116808 Kort L monteringsfäste | CJ3HZU 2F807 116808-----652SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 104405 Monteringsfäste L Typ För AE8ELL
517SEK /enhet