Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 104406 Monteringsfäste L Typ för AE8ELM | AE8EMC 6CRP6

ARO 104406 Monteringsfäste L Typ För AE8ELM

Finns i lager
Artikel: AE8EMC Modell: 104406Korsreferens: 6CRP6

Få det Maj 16, Torsdag
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
581SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsbygel
Mitthål2.480 In.
Passar3000 serien
För användning på3000-serien regulatorer
För användning med modellnummerR37451-600 & R37461-600
Höjd1.5 "
Längd3.54 "
MaterialStål
TypL-typ
Bredd4.27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassarFör användning påHöjdLängdBreddPris
ARO 104403 Monteringsfäste L Typ för AE8ELJ | AE8ELZ 6CRP3 1044031000 serien1000-serien regulatorer0.89 "2.16 "2.4 "374SEK
ARO 104404 Monteringsfäste L Typ för AE8ELK | AE8EMA 6CRP4 1044041500 serien1500-serien regulatorer0.827 "2.24 "2.65 "387SEK
ARO 104405 Monteringsfäste L Typ för AE8ELL | AE8EMB 6CRP5 1044052000 serien2000-serien regulatorer0.9 "2.75 "3.1 "517SEK
ARO 116808 Kort L monteringsfäste | CJ3HZU 2F807 116808-----652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 104406 Monteringsfäste L Typ För AE8ELM
581SEK /enhet