Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO 66605J-3EB Dubbelmembranpump Luftdriven 150f | AE6MRC 5U669

ARO 66605J-3EB Dubbelmembranpump Luftdriven 150f

Finns i lager
Artikel: AE6MRC Modell: 66605J-3EBKorsreferens: 5U669
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
15 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/4 "FNPT
BollmaterialSantopren (R)
Body Materialpolypropylen
Kontrollera sittmaterialetpolypropylen
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd7.25 "
Inlopp / utloppsstorlek1 / 2 "
Längd11.5 "
Fördelningsanslutningmultiport
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 32 "
Max. Flöde13 GPM
Max. Flöde GPM13
Max. Arbetstryck100 psi
Max. Temp.150 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr10 ft.
Självsugande våt15 ft.
VentiltypBoll
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0185
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna ARO dubbelmembranpump har en fjäderassisterad luftventil med proprietära tätningsringar för att skapa högtrycksflöde. Det tillåter användare att pumpa slurry, lösningsmedel och andra högviskösa vätskor effektivt. Denna pump är fördelaktig i avlopp och avloppsvattenrening.

Funktioner:

  • Den kompakta storleken på denna ARO dubbelmembranpump gör den idealisk för OEM-applikationer.
  • Den har bultad konstruktion för läckagefri vätskehantering.
  • Denna luftdrivna pump är utrustad med ARO:s obalanserade luftventil för att säkerställa drift utan stall.
  • Dess modulära design står för optimal lufteffektivitet och enkel service.

Kompatibla tillbehör:

  • ARO 66073-1 Airline Connection Kit: Dessa satser inkluderar ett filter/regulator med mätare, FNPT-luftkopplare och MNPT-rörkoppling för korrekta anslutningar och smidig funktion av denna dubbelmembranpump.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • REACH
  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är konstruktionsmaterialet för denna dubbelmembranpump?

A.

  • Diafragma och kulor - Santoprene
  • Kontrollera säte och hölje - polypropen

F. Vilket är det maximala tryck som denna pump kan skapa?

A. ARO 66605J-3EB dubbelmembranpump kan skapa ett maximalt tryck på 100 psi.

F. Vilken är den maximala temperaturen som denna pump kan hantera?

A. ARO 66605J-3EB dubbelmembranpump klarar en maximal temperatur på 150 grader F av vätskan.

F. Vilken är den maximala flödeshastighet som denna pump kan skapa?

A. 13 GPM.

F. Vad är en dubbelmembranpump?

A. Det är en deplacementpump som består av två membran. Dessa membran rör sig fram och tillbaka för att skapa en tillfällig kammare. Denna kammare både drar och driver ut vätska genom pumpen. Dessa membran fungerar som en separator mellan luft och vätska.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Dia. TorrsubstanserBollmaterialBody MaterialMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.BreddAnslutningsstilPris
ARO 666053-388 Dubbelmembranpump Luftdriven 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretanpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F11.75 "NPT15 104 kr
ARO 66605J-344 PTFE dubbelmembranpump, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F13.875 "NPT18 581 kr
ARO 666053-344 Dubbelmembranpump Luftdriven 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 grader F11.75 "NPT18 924 kr
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dubbelmembranpump Luftdriven 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 grader F-NPT28 020 kr
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dubbelmembranpump Luftdriven 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Rostfritt stål12 gpm100 psi200 grader F-NPT36 255 kr
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dubbelmembranpump Aluminium 1/2 tum | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminium12 gpm100 psi150 grader F8.187 "NPT15 606 kr
ARO PD03P-ARS-PAA dubbelmembranpump 3/8 tum 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 grader F6 23 / 32 "NPT8 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO 66605J-3EB Dubbelmembranpump Luftdriven 150f
15 065 kr /enhet