Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO E212HS-ventil Manuell 1/4 tum | AB9XLT 2G513

ARO E212HS Ventil Manual 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB9XLT Modell: E212HSKorsreferens: 2G513
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
3 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returKnapp / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
CFM26
Volymkoefficient0.7
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden1.75 "
Total längd6.5 "
Total bredd1.75 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekStälldon / returCFMTemp. RäckviddVolymkoefficientMax. TryckTotala höjdenTotal längdPris
ARO M212LS Manuell luftventilspak 1/4 Npt 4 sätt | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "Spak / fjäder2615 grader till 122 grader F.0.7140 psi4"3.5 "2 010 kr
ARO M212LM Manuell luftventilspak 1/4 Npt 4-vägs | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Spak / manuell2615 grader till 122 grader F.0.7140 psi4"3.5 "2 576 kr
ARO E212FS-ventil manuell 1/4 tum | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Fotpedal / fjäder26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi2"10 9 / 32 "4 404 kr
ARO E212HM Ventil Manual 1/4 In | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Knapp / Manuell26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "3 039 kr
ARO E212LS Ventil Manual 1/4 In | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Spak / fjäder26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "3 246 kr
ARO E212TM-ventil manuell 1/4 tum | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Fotpedal / manuell26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "3 957 kr
ARO M212HS-10 ventil pneumatisk | AD2CWY 3NA93 M212HS-101 / 4 "Knapp / fjäder2632 grader till 160 grader F.0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "1 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO E212HS Ventil Manual 1/4 In
3 342 kr /enhet