VESTIL SSDSC-seriens delvågar


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Silver , Bildskärmstyp: Inbyggt , Material: Rostfritt stål , Totala höjden: 4 3 / 8 " , Total längd: 11 1 / 4 " , Total bredd: 9 1 / 4 " , Fas: 1 , Plattformslängd: 9" , Plattformsbredd: 7 1 / 2 " , Kraftkälla: Ansluta , Skalplåtsmaterial: Rostfritt stål , Spänning: 115V AC
StilModellLastkapacitetUpplösningPris (ex moms)
A
SSDSC-6
6.6 Ibs0.002 Ibs6 915 SEK
B
SSDSC-13
13 Ibs0.005 Ibs6 915 SEK
C
SSDSC-66
66 Ibs0.02 Ibs6 915 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?